Tyrolit Polissoir 150 mm 25-10-2 11D39C50B52AL

Réf.: 95717
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Grain 39
Abrasif diamant
Diamètre 150 mm
Sommaire pièce unique
Type de produit rodoirs à main
Type forme ronde
Liants résine synth.
Utilisation extraction
Pour matériaux métal

Identification et classification

Référence article 95717
EAN / GTIN 9003170957175
Réf. fabricant 95717
Article hors catalogue L50140 583
Fabricant/personne responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

  • Les rodeuses à liant résine sont principalement utilisées pour l'ébarbage et le rodage de matériaux très durs.
  • Elles constituent donc un choix courant pour le morfilage d'arêtes de coupe en carbure de tungstène.
  • Ce produit est uniquement disponible avec un grain de diamant d'une grosseur de D35.

Caractéristique(s):

  • vitesse de travail maximale: 50m/s
  • Spécification: 25 - 10 - 2
  • Dimension: B = 150

Avantage(s):

  • Pour des matériaux très durs
  • grain de diamant de haute qualité

Utilisation:

  • Pour l'ébarbage et le rodage de matériaux très durs, principalement pour l'affûtage de lames en carbure.

Matière(s):

  • Carbure de tungstène
  • Carbure de tungstène

Adapté(s) pour:

  • Ponçage manuel

Remarque(s):

  • Pour l'ébarbage et le rodage de matériaux très durs, principalement pour l'affûtage de lames en carbure.