Lapovač 150 mm 25-10-2 11D39C50B52AL

Artiklové číslo: 95717
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zrnitost 39
Brusiva diamant
Průměr 150 mm
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Ruční lapovačky
Tvar kulatá
Pojivo Umělá pryskyřice
Typické použití Stahování
vhodné pro materiál kov

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 95717
EAN / GTIN 9003170957175
Číslo výrobce 95717
L-číslo L50140 583
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

Lamely s pryskyřičným pojivem se používají především k odstraňování otřepů a lapování velmi tvrdých materiálů. Tedy především pro honování řezných hran z tvrdokovu. Tento výrobek je k dispozici pouze ve verzi s diamantovou zrnitostí s velikostí zrna D35.

Charakteristika:

  • Tvar: PILNÍK 90 H S RUKOJETÍ
  • Specifikace : 25 - 10 - 2
  • Průměr nádoby: 150 mm
  • Velikost jádra: 39
  • Vs /max: 50 m/s

Výhoda:

  • Vhodné pro velmi tvrdé materiály
  • Složení z vysoce kvalitní diamantové drti

Použití:

  • Pro odstraňování otřepů a lapování velmi tvrdých materiálů, především pro honování karbidových řezných hran.

Materiál:

  • tvrdokov

Vhodné pro:

  • Ručně vedené broušení

Poznámka:

  • Pro odstraňování otřepů a lapování velmi tvrdých materiálů, především pro honování karbidových řezných hran.