Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Ophængningstavle til massive metaldøre, Type: L

Art.-nr.: 957060 L

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 957060 L
Producentnummer 957060 L
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Af pladestål til ophængning af kroge eller opbevaringskasser. Ophængstavlerne skrues på den indvendige side af lågerne med de medfølgende skruer. Kun til værktøjsskabe med massive metallåger fra 750 mm bredde og 1000 mm højde. I Skabe med højden 2000 mm kan der monteres 2 tavler pr. låge. Bæreevne pr. låge: 10 kg.
Med □ 9×9 mm i 37 mm afstand til opbevaring af tilbehør på hulvægge (del 96).

Lakering:

Signalblå RAL 5005 pulverbelægning.

Bemærk:

  • Gennemsigtige opbevaringskasser og værktøjer, der stikker langt ud, kan ikke hænges op på højde med en hylde.
  • Ikke egnet til værktøjsskab nr. 954000.