Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Tvirtinimo lenta skardinėms durims, Tipas: L

Prekės Nr.: 957060 L

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 957060 L
Gamintojo numeris 957060 L
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Exécution:

En tôle d'acier, pour installer des crochets ou des bacs de rangement ouverts. Les panneaux de support se vissent à l'intérieur des portes battantes à l'aide des vis fournies. Uniquement pour armoires à portes battantes en tôle pleine à partir de 750 mm de largeur et 1000 mm de hauteur. Les armoires de 2000 mm de hauteur peuvent être équipées de 2 panneaux par porte battante. Charge admissible par porte: 10 kg.
Avec □ 9×9 mm au pas de 37 mm pour fixation d'accessoires pour panneaux perforés (groupe 96).

Coloris:

Bleu signal RAL 5005, revêtement par poudre.

Remarque(s):

  • Des bacs de rangement ouverts et des outils en saillie ne peuvent pas être suspendus sur la hauteur d’une tablette.
  • Ne convient pas aux armoires à portes battantes 954000.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Skrajutės

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Šablonai

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Akcijos

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prisijunkite

Prisijungti

Jūsų kontaktinis asmuo

Nustatyti užsakymą

Jūsų kliento kortelė

Prašome pateikti QR kodą atsiskaitymo metu.
Gauta 
Į prekių krepšelį