• Dne 14.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.
Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Přídržná tabule pro celoplechové dveře, Typ: L

Artiklové číslo: 957060 L

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 957060 L
Číslo výrobce 957060 L
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Z ocelového plechu k upevnění háčků resp. průhledných skladových boxů. Montážní tabule se šroubují na vnitřní stranu křídlových dvířek pomocí přiložených šroubů. Pouze pro skříně s křídlovými dvířky z plného plechu od šířky 750 mm a výšky 1000 mm. Skříně s výškou 2000 mm pojmou 2 tabule do každých dvířek. Nosnost dvířek: 10 kg.
S 9×9 mm v rastru 37 mm pro uložení příslušenství pro děrované stěny (část 96).

Lakování:

Signální modrá RAL 5005, práškově nanášený lak.

Poznámka:

  • Průhledné skladové boxy a nástroje s dlouhým vyložením nelze zavěsit na výšku police.
  • Nevhodné pro skříň s křídlovými dvířky č. 954000.