Easyfix-filholder 3

Art.-nr.: 955695 3
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
222 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Easyfix
Antal holdere 3
Produkttype Filholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 955695 3
EAN/GTIN 4062406197667

Betegnelse

Udførelse:

Skånsom hængende opbevaring af file. Let udtagning og ophængning.
Enkel isætning i hulplade uden brug af værktøj med én hånd. Sidder godt fast uden skruer, hvilket forhindrer ridser på hulpladen.

Passer til:

Hulplader □ 9×9 mm i 37 mm afstand.
3 universelle holdere til fileskaft-⌀ op til 21 mm, f.eks. fileskaft i hårdt træ str. 70 og 80 og nøglefile.

Leveringsomfang:

Alle tilhørende basisplader.

Bemærk:

Trekantfile kan hænges op under visse betingelser.