Držák pilníků GARANT easyFix, Počet drážek: 3

Artiklové číslo: 955695 3
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
106 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet drážek Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce GARANT easyFix Feilenhalter
Barva Černá
Vhodné pro Pilníky
Počet uchycení 3
Materiál základní desky plast
Druh produktu držák
Materiál plast

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 955695 3
EAN / GTIN 4062406197667
Číslo výrobce 955695 3
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Šetrné zavěšené uložení pilníků. Snadné odebírání a zavěšování.
Jednoduché nasazování do děrované stěny bez nářadí, pouze jednou rukou. Drží pevně bez přišroubování, zabrání se tak poškrábání děrované stěny.

Vhodné pro:

Děrované stěny □ 9×9 mm v rastru 37 mm.
3 upínače pro ⌀ rukojetí pilníků do 21 mm, např. rukojeť z tvrdého dřeva vel. 70 a 80 a pilníky na klíče.

Rozsah dodávky:

Všechny příslušné základní desky.

Poznámka:

3-hranné pilníky lze zavěsit pouze podmíněně.