Držiak pílníkov Easyfix 3

Č. pol.: 955695 3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
220 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Easyfix
Počet upínačov 3
Druh produktu Držiak pilníkov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 955695 3
EAN/GTIN 4062406197667

Popis

Prevedenie:

Skladovanie pilníkov zavesených s úsporou miesta. Jednoduché zloženie a zavesenie.
Jednoduché manuálne osadenie do dierovanej steny bez použitia nástrojov. Pevné uchytenie bez priskrutkovania, čím sa zabráni poškrabaniu dierovanej steny.

Vhodné pro:

Dierované steny □ 9 × 9 mm v 37 mm rastri.
3 univerzálne upínače pre rukoväť ⌀ do 21 mm, napr. rukoväť z tvrdého dreva Veľ. 70 a 80 a pilník na kľúče.

Rozsah dodávky:

Všetky súvisiace základové dosky.

Poznámka:

Trojhranné pilníky s podmieneným vešaním.