{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Fiók / kihúzható polc teherbírása | 40 kg | |
Kihúzható fiókok (részben/teljesen) | 100 % | |
Egyenkénti fiókkioldás | Egykezes | |
Magasságállítás osztása | 37 mm | |
Fiókok hasznos területe G-ben | 20×16 | |
Sorozat | Tower; Z-Tower | |
Magasság | 222 mm | |
Szélesség | 540 mm | |
Mélység | 477 mm | |
Fiók hasznos szélessége G-ben | 20 | |
Fiók hasznos mélysége G-ben | 16 | |
Súly | 13 kg | |
Termék fajtája | Fiók |
Cikkszám | 955486 2 | |
EAN / GTIN | 4062406586072 |