Vinkelskruetrækker / kort skruetrækker, Antal værktøjer: 22

Art.-nr.: 955215 22
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
56 styk på lager

Vælg variant og styktal

Antal værktøjer Sæt pris 22 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse: 30
  • Shadowboard: 176

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse 30 mm
Shadowboard 176 mm
Bredde 383 mm
Dybde 176 mm
Antal værktøjer 22
Udførelse med skruetrækker
Produkttype Indsats i hårdt skum

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 955215 22
EAN/GTIN 4062406158255
Producentnummer 955215 22
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Almindelige værktøjssortimenter i tofarvet PE-hårdskumsindsats. Skummet med lukkede porrer er oliebestandigt og optager ikke nogen form for væske. Dæklag i antracit, den underliggende grå kontrastfarve gør opmærksom på manglende værktøj.

Leveringsomfang:

Indsats af hårdskum, tom, nr. 952001 str. 955215: 1 stk.
HOLEX vinkelskruetrækkersæt med kugle til Torx® nr. 624921 str. 8 (TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40): 1 stk.
HOLEX sekskant-vinkelnøglesæt, lang, med kugle, 9 dele, 1,5 – 10 mm, nr. 627225 str. 9: 1 stk.
HOLEX kort skruetrækker til ligekærv nr. 664201, str. 4, 5,5, 6,5: 1 stk. af hver
HOLEX kort skruetrækker til Phillips nr. 668471 str. 1; 2: 1 stk. af hver

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven