Wkrętak kątowy / wkrętaki krótkie, liczba narzędzi: 22

Nr art.: 955215 22
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
43 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba narzędzi Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba elementów
22 szt.
Szerokość pianki
383 mm
Odcień, Szare
Szary antracytowy
Głębokość pianki
176 mm
Wysokość pianki
30 mm
Opakowanie
tworzywo piankowe / pianka sztywna
Liczba narzędzi
22
Typ uchwytu
Uchwyt teowy
z końcówką sferyczną
tak
Kolor
Szare; Czerwony; Srebrna
Rodzaj produktu
Wkrętaki; Wkrętaki kątowe
Zestaw
tak
Napęd
Uchwyt
Człon
Do śrub z gniazdem 6-kątnym; Do śrub TORX® wewn.; Do śrub Phillips (PH); do wkrętów płaskich
Zawartość
Zestaw / asortyment

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 955215 22
EAN / GTIN 4062406158255
Numer producenta 955215 22
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Popularne zestawy narzędziowe umieszczone w dwukolorowej wkładce z twardego polietylenowego tworzywa piankowego. Pianka o zamkniętych porach jest odporna na działanie olejów i nie wchłania cieczy. Warstwa wierzchnia w kolorze antracytowym, poniżej warstwa w kontrastowym kolorze szarym sygnalizuje brak narzędzia.

W dostawie:

Wkładka z twardego tworzywa piankowego, pusta, nr 952001, rozm. 955215: 1 szt.
Zestaw wkrętaków kątowych HOLEX do śrub Torx® nr 624921 rozm. 8 (TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40): 1 szt.
Zestaw wkrętaków kątowych, 6-kątnych długich HOLEX, z kulką, 9-elem., 1,5 – 10 mm, nr 627225, rozm. 9: 1 szt.
Wkrętak krótki do śrub płaskich HOLEX nr 664201 rozm. 4; 5,5; 6,5: po 1 szt.
Wkrętak zegarmistrzowski HOLEX krótki do wkrętów Phillips, nr 668471, wielk. 1; 2: po 1 szt.