{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Materialetykkelse | 0,9 mm | |
| Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal) | 80 kg | |
| Bredde | 738 mm | |
| Dybde | 233 mm | |
| Tykkelse | 21 mm | |
| Passer til | 4 × åbne opbevaringskasser nr. 963321 str. SB4 | |
| Brugsområde | Hyldeskab | |
| Hylde, udførelse | fast monteret hylde; lige hylde | |
| Produkttype | Hylde |
| Artikelnummer | 954750 | |
| Producentnummer | 954750 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |