• Kære kunder, på grund af vedligeholdelsesarbejde vil e-shoppen være utilgængelig lørdag den 23. maj fra kl. 7.00 til 15.00. Vi beklager eventuelle gener.
Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Reolskab uden låger, Højde mm / type: 2000/F

Art.-nr.: 954670 2000/F

Vælg variant og styktal

Højde mm / type Pris pr. styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 954670 2000/F
EAN/GTIN 4045197179746
Producentnummer 954670 2000/F
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Til montering af hylder i 20 mm-afstand. Lågerne er forstærket på den indvendige side og aflåselige med skydegreb med cylinderlås.
Uden døre, som åbent skab.
Bestykket med hylder og åbne opbevaringskasser, se tabellen i kataloget.

Bestykning:

Antal opbevaringskasser: 36 St. 963321_SB6; 36 St. 963321_SB5; 20 St. 963321_SB4

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 703, låger signalblå RAL 5005 pulverlakeret.

Bemærk:

  • Enkelte åbne opbevaringskasser, se nr. 963321.
  • Enkelte hylder, se nr. 954750 / 4755.