Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Reolskab med massive hængslede metallåger, Højde mm / type: 1000/F

Art.-nr.: 954600 1000/F

Vælg variant og styktal

Højde mm / type Pris pr. styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 954600 1000/F
EAN/GTIN 4045197179647
Producentnummer 954600 1000/F
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Til montering af hylder i 20 mm-afstand. Lågerne er forstærket på den indvendige side og aflåselige med skydegreb med cylinderlås.
Skabet er udstyret med hængslede døre af stålplade.
Bestykket med hylder og åbne opbevaringskasser, se tabellen i kataloget.

Bestykning:

Antal opbevaringskasser: 12 stk. 963321_SB6; 12 stk. 963321_SB5; 12 stk. 963321_SB4

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 703, låger signalblå RAL 5005 pulverlakeret.

Bemærk:

  • Enkelte åbne opbevaringskasser, se nr. 963321.
  • Enkelte hylder, se nr. 954750 / 4755.