Forlængerrør serie 511, 250 mm, 9 mm Ø

Art.-nr.: 953550
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Emballage kuffert

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 953550
EAN/GTIN 4946368733128
Producentnummer 953550
L-nummer L40010 568
Producent/ansvarlig person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Forlængerstænger (specialudstyr) anvendes ved måling i dybere huller. Brug af en enkelt forlængerstang i stedet for flere korte forlængerstænger reducerer fejlen på målestængerne. Hvis flere forlængerstænger er forbundet, er der risiko for, at der kan opstå små fejl på grund af de ekstra tilslutninger. Det anbefales derfor ikke at fastgøre mere end to stænger til et borehuls-måler på samme tid. Du kan bruge forlængerstænger på op til 1.000 mm. Hvis du bruger en forlængerstang, der er længere end 500 mm, skal måleren til borehuller bruges i lodret retning. Du kan kontrollere de korrekte og tilfredsstillende målinger, når du har tilsluttet en forlængerstang.

Egenskab:

  • Størrelse / dimension: 0,322 X 0,037 X 0,03 M
  • Længde: 250