Prodlužovací trubka, řada 511 250 mm ocel, Ø 9 mm ocel

Artiklové číslo: 953550
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obal kufříky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 953550
EAN / GTIN 4946368733128
Číslo výrobce 953550
L-číslo L40010 568
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Prodlužovací tyče (speciální příslušenství) se používají při měření v hlubších otvorech. Použití jedné prodlužovací tyče namísto několika krátkých prodlužovacích tyčí snižuje chybu měřicích tyčí. Pokud je spojeno několik prodlužovacích tyčí, může dojít k malým chybám v důsledku dodatečných připojení. Proto se doporučuje nepřipojovat současně více než dvě tyče k vrtáku. Můžete použít prodlužovací tyče do 1,000 mm ocel. Pokud používáte prodlužovací tyč delší než 500 mm ocel, měl by být měřicí přístroj vyvrtaného otvoru používán ve svislé orientaci. Po připojení prodlužovací tyče můžete zkontrolovat správná a uspokojivá měření.

Charakteristika:

  • Velikost / rozměr: 0,322 X 0,037 X 0,03 M
  • Délka: 250