Måleværktøjssortiment, Antal værktøjer: 7

Art.-nr.: 952070 7
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
52 styk på lager

Vælg variant og styktal

Antal værktøjer Sæt pris 7 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal medfølgende dele 7 stk.
Højde 75 mm
Bredde 200 mm
Længde 400 mm
Type, opbevaring indsats i hårdt skum
Bredde, skum 200 mm
Dybde, skum 400 mm
Samlet højde, skum 75 mm
Skum forlaseret ja
Højde 1 skum 30 mm
Antal udsparringer til værktøj 7 stk.
Mindst egnede skuffefronthøjde 75 mm
Producentspecifik enhed G
Bredde i G 8
Dybde i G 16
Skummateriale Polyethylen (PE)
Vægt, samlet 1,65 kg
Mobilitet +
Produkttype værktøjs-sortiment

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 952070 7
EAN/GTIN 2050002004061
Producentnummer 952070 7
Producent/ansvarlig person Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Betegnelse

Udførelse:

Almindelige værktøjssortimenter i tofarvet PE-hårdskumsindsats. Skummet med lukkede porrer er oliebestandigt og optager ikke nogen form for væske. Dæklag i antracit, den underliggende grå kontrastfarve gør opmærksom på manglende værktøj.

Leveringsomfang:

Indsats af hårdskum, tom, nr. 952001 str. 952070: 1 stk.
GARANT digital skydelære nr. 412680 str. 150: 1 stk.
GARANT mikrometerskrue nr. 420402 str. 0−25: 1 stk.
GARANT hårvinkel nr. 450010 str. 150×100: 1 stk.
HOLEX hårdmetalridsenål nr. 458800 str. HM: 1 stk.
GARANT stållineal nr. 461770 str. 300: 1 stk.
GARANT båndmål nr. 462210 str. 3: 1 stk.
WIHA plasttommestok nr. 466200 str. 2: 1 stk.