Sada měřicích nástrojů, Počet nástrojů: 7

Artiklové číslo: 952070 7
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
33 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

Počet nástrojů Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Messwerkzeug-Sortiment
Počet obsažených dílů 7 ks
Výška celková 75 mm
Šířka celkem 200 mm
Celková délka 400 mm
Typ ukládání a skladování Vložka z tvrzené pěny
Šířka pěnové hmoty B 200 mm
Hloubka pěny T 400 mm
Výška pěny H 30 mm
Pěna předem opracovaná laserem ano
Nejmenší vhodná výška čela zásuvky 75 mm
Jednotka specifická pro výrobce G
Šířka v G 8
Hloubka v G 16
Materiál pěnové hmoty Polyetylen (PE)
Hmotnost celkem 1,65 kg
Zásobování energií Žádné napájení
Druh produktu Sortiment měřicích nástrojů

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 952070 7
EAN / GTIN 2050002004061
Číslo výrobce 952070 7
Výrobce/odpovědná osoba Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Popis

Provedení:

Sady běžných nástrojů ve dvoubarevné PE vložce z tvrzené pěny. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasákavá. Krycí vrstva antracit, spodní kontrastní šedá barva signalizuje chybějící nástroje.

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrzené pěny prázdná č. 952001 vel. 952070: 1 ks
Digitální posuvné měřítko GARANT č. 412680 vel. 150: 1 ks
Třmenový mikrometr GARANT č. 420402 vel. 0−25: 1 ks
Vlasový úhelník GARANT č. 450010 vel. 150×100: 1 ks
Tvrdokovová rýsovací jehla HOLEX č. 458800 vel. TK: 1 ks
Ocelové měřítko GARANT č. 461770 vel. 300: 1 ks
Svinovací metr GARANT č. 462210 vel. 3: 1 ks
Plastový skládací metr WIHA č. 466200 vel. 2: 1 ks