• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

Måtte til skuffer, Mål i G: 20X16

Art.-nr.: 951830 20X16
Pris pr. 1 styk (DKK 435,80 / 1 Square metre)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
963 styk på lager

Vælg variant og styktal

Mål i G Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Bredde 500 mm
Dybde 400 mm
Bredde i G 20
Dybde i G 16
Tykkelse 2 mm - 4 mm
passer til skuffer i G 20×16G
Produkttype Rastermåtte

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 951830 20X16
EAN/GTIN 4062406180652
Producentnummer 951830 20X16
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

GridLine måtte i naturgummi til at lægge i skuffer.
Det udprægede GridLine mønster forhindrer, af cylindriske komponenter ruller væk og bruges til at holde easyPick småtingsbeholdere nr. 951210, nr. 951251 og nr. 951265 samt indsatser nr. 951415 og nr. 951425 fast på måtten. Måttetykkelse 2 mm i riller, 4 mm på forhøjninger.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven