{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Largura | 500 mm | |
| Profundidade | 400 mm | |
| Largura em G | 20 | |
| Profundidade em G | 16 | |
| Espessura | 2 mm - 4 mm | |
| indicado para gavetas em G | 20×16G | |
| Tipo de produto | Esteira em grade |
| Número do artigo | 951830 20X16 | |
| EAN/GTIN | 4062406180652 | |
| Número do fabricante | 951830 20X16 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |