Kilimėlis stalčiams, Matmenys G: 20X16

Prekės Nr.: 951830 20X16
Kaina už vieną 1 vnt. (58,50 € / 1 Square metre)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
976 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matmenys G Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Plotis 500 mm
Gylis 400 mm
Plotis  G 20
Gylis  G 16
Storis 2 mm - 4 mm
tinka stalčiams G 20×16G
Produkto rūšis Tinklinis kilimėlis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 951830 20X16
EAN / GTIN 4062406180652
Gamintojo numeris 951830 20X16
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

GridLine kilimėlis iš natūralaus kaučiuko kaip stalčių įdėklas.
GridLine grotelės neleidžia cilindrinėms detalėms slidinėti ir jose galima užfiksuoti easyPick smulkių dalių dėžutes Nr. 951210, Nr. 951251 ir Nr. 951265 bei lovelius Nr. Nr. 951415 ir Nr. 951425 ant kilimėlio. Kilimėlio storis 2 mm ties grioveliais, 4 mm ties iškilimais.