Stik-skillevægge, Bredde 12G, Passer til skuffefronthøjde: 100mm

Art.-nr.: 951821 100
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    29,95 DKK / 1 styk
  • fra 5 styk
    24,96 DKK / 1 styk
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
238 styk på lager

Vælg variant og styktal

Passer til skuffefronthøjde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Højde 75 mm
Bredde 300 mm
Bredde i G 12
Passer til skuffefronthøjde 100 mm
Produkttype Skuffe-skillevæg

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 951821 100
EAN/GTIN 4062406138820
Producentnummer 951821 100
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Skillevægge i kunststof til at stikke ind i gitterskillevæggene, til yderligere underopdeling af skufferne.

Passer til:

Alle gitterskillevægge af kunststof. Vær opmærksom på at finde den passende skuffe-fronthøjde!

Bemærk:

Stik-skillevæggenes nyttebredde = bredde -12 mm. Eksempel nr. 951751, bredde 5G: Nyttebredde = 125 mm - 12 mm = 113 mm.