Stik-skillevægge, Bredde 12G 150 mm

Art.-nr.: 951821 150
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    41,50  DKK / styk
  • fra 5 styk
    34,57  DKK / styk
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.355 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Højde 125 mm
Bredde 300 mm
Bredde i G 12
Passer til skuffefronthøjde 150 mm
Produkttype Skuffe-skillevæg

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 951821 150
EAN/GTIN 4062406138844

Betegnelse

Udførelse:

Skillevægge i kunststof til at stikke ind i gitterskillevæggene, til yderligere underopdeling af skufferne.

Passer til:

Alle gitterskillevægge af kunststof. Vær opmærksom på at finde den passende skuffe-fronthøjde!

Bemærk:

Stik-skillevæggenes nyttebredde = bredde -12 mm. Eksempel nr. 951751, bredde 5G: Nyttebredde = 125 mm - 12 mm = 113 mm.
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
    Passer til skuffefronthøjde (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven