Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Computerterminal med printerklap, Type: DE

Art.-nr.: 951501 DE

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 951501 DE
Producentnummer 951501 DE
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Skærmkabinet med ventilator til CTR-skærme op til 19 tommer, med forzinket hylde, der kan indstilles i højden. Låge med polykarbonatplade, aflåselig.
Tastaturskuffen går i indgreb i yderstillingen. Kan indstilles i 3 højder i 60 mm-afstand (1058/1118/1178 mm), aflåselig, med håndbaldestøtte af træ og trækaflastning.
Computerkabinet med ventilator og 1 højdejusterbar, forzinket hylde samt kabelgennemføringer til ryddelig kabeltrækning. Alle låse har samme låseprofil.

Leveringsomfang:

Multistikkontakt med 6 stik og tænd-/sluk-kontakt.

Lakering:

Selve skabet lysegråt RAL 7035, døre og skuffefront signalblå RAL 5005 pulverlakerede.

Bemærk:

Computerarbejdsstationen er kompatibel med systemskabene nr. 956000956785 og kan frit kombineres med disse.