Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Terminal del ordenador con puerta de impresora, Tipo: DE

Número de artículo: 951501 DE

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 951501 DE
Número del fabricante 951501 DE
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Carcasa de monitor con ventilador para monitores de tubo hasta 19 pulgadas, con balda galvanizada regulable en altura. Puerta batiente con lámina de policarbonato, cerrable.
Cajón para el teclado se encaja en la posición final. Regulable en altura en tres puntos con un intervalo de 60 mm (1058 / 1118 / 1178 mm), cerrable, con apoyo de madera para las manos y descarga de tracción.
Carcasa del ordenador con ventilador y 1 estante galvanizado regulable en altura, y pasacables para una colocación ordenada de cables. Todas las cerraduras se cierran con la misma llave.

Volumen de suministro:

Regleta de 6 tomas con interruptor Con./Des.

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, puertas y parte frontal de los cajones en azul señal RAL 5005 con recubrimiento de polvo.

Nota:

El puesto de trabajo para ordenador es compatible con los armarios combinables n.º 956000 − 956785 y se puede combinar con estos a voluntad.