easyPick småtingsbeholder højde 50 mm, Bredde×dybde i G / type: 2X3/1

Art.-nr.: 951251 2X3/1
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
1.301 styk på lager

Vælg variant og styktal

Bredde×dybde i G / type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie easyPick
Højde 50 mm
Bredde 50 mm
Dybde 75 mm
Bredde i G 2
Dybde i G 3
Højde indvendigt 11,8 mm
Bredde indvendigt 33 mm
Dybde indvendigt 58 mm
Antal rum i boksen 1
Farve antracit
Produkttype Beholder til smådele

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 951251 2X3/1
EAN/GTIN 4062406148539
Producentnummer 951251 2X3/1
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Passer til:

I alle skuffer med fronthøjde 75 mm.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Fra samme serie "easyPick" Se alle

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven