easyPick smådelsbehållare Höjd 50 mm, bredd × djup i G / typ: 2X3/1

Article no.: 951251 2X3/1
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
1 828 styck i lager

Select article variation and quantity

bredd × djup i G / typ Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie easyPick
höjd 50 mm
Bredd 50 mm
Djup 75 mm
bredd i G 2
djup i G 3
höjd invändigt 11,8 mm
bredd invändigt 33 mm
djup invändigt 58 mm
Antal fack i låda 1
Färg antracit
Produktslag Smådelslådor

Identification & Classification

Artikkelkode 951251 2X3/1
EAN / GTIN 4062406148539
Manufacturer number 951251 2X3/1
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Passar till:

I alla utdragslådor med fronthöjd 75 mm.

Downloads & documents

Suitable products

From the same series "easyPick" View all