easyPick sortiment af småtingsbeholdere 75/1

Art.-nr.: 950190 75/1
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie easyPick
Beholder, højde 50 mm
passer fra skuffefronthøjde ≥ 75 mm
passer til skuffer, nyttebredde i G 26
passer til skuffer, nyttedybde i G 14
Passer til skuffer, nyttebredde 650 mm
Passer til skuffer, nyttedybde 350 mm
Vægt 2,073 kg
Produkttype Beholder til smådele

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 950190 75/1
EAN/GTIN 4062406573164

Betegnelse

Udførelse:

Beholder af kunststof til smådele.
Opdelingsmateriale fylder en komplet skuffe 26×14G.

Passer til:

Skuffe 26×14G.

Indhold:

easyPick småtingsbeholder nr. 951251: 18 × str. 4×4/1; 8 × str. 2×4/1; 1 × str. 2×6/1

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Fra samme serie "easyPick" Se alle