easyPick småtingsbeholder højde 50 mm 6X10/1

Art.-nr.: 951251 6X10/1
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
884 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie easyPick
Højde 50 mm
Bredde 150 mm
Dybde 250 mm
Bredde i G 6
Dybde i G 10
Antal rum i boksen 1
Farve antracit
Produkttype Beholder til smådele

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 951251 6X10/1
EAN/GTIN 4062406151621

Betegnelse

Passer til:

I alle skuffer med fronthøjde 75 mm.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Fra samme serie "easyPick" Se alle
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
    Bredde×dybde i G / type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven