Stålwiresaks smedet med flerkomponent-håndtag, med integreret befæstigelsesring til at anbringe en styrtsikring 190 mm

Art.-nr.: 95 62 190 T
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype skærende tang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 95 62 190 T
EAN/GTIN 4003773080206
Producentnummer 95 62 190 T
L-nummer L70010 1794

Betegnelse

Beskrivelse:

  • med to presseprofiler til endehylstre på Bowdenkapper og endekapper til wiretaljer
  • behageligt at arbejde med takket være det praktiske, slanke design og den indvendige åbningsfjeder
  • skruesamling til præcis knivføring, justerbar
  • højt udvekslingsforhold til energibesparende arbejde
  • Skærekantens hårdhed ca. 64 HRC
  • Tænger med fastgørelsesøje til fastgørelse af et gelænder

Egenskab:

  • Skæreværdier klavertråd (diameter): Ø 2,5 mm
  • Skæreværdi Cu-kabel, snoet (diameter): Ø 7,0mm
  • Skæreværdier stålwire (diameter): Ø 5,0 mm
  • Skæreværdier mellemhård tråd (diameter): Ø 4,0 mm
  • AWG: 8
  • Faldsikring: ja
  • med flerkomponentmuffer, med integreret fastgørelsesøje til fastgørelse af en faldsikringsanordning
  • Fastgjort værktøj
  • bruneret