Coupe-câbles forgé avec gaines bi-matière, avec œillet intégré pour fixation d’un dispositif antichute 190 mm

Réf.: 95 62 190 T
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Pince coupante

Numéros d’identification et classifications

Référence article 95 62 190 T
EAN / GTIN 4003773080206
Réf. fabricant 95 62 190 T
Article hors catalogue L70010 1794

Description

Description:

  • avec deux matrices de sertissage pour embouts sur gaine de câbles Bowden et embouts pour câble de traction
  • travail confortable grâce à sa forme effilée pratique et à son ressort d'ouverture encastré
  • charnière vissée pour un guidage de lame précis, réajustable
  • forte démultiplication permettant d'économiser sa force
  • dureté des tranchants d'env. 64 HRC
  • pince à œillet de fixation pour un dispositif antichute

Caractéristique(s):

  • Valeurs de coupe du fil Piano (diamètre) : Ø 2,5mm
  • Valeur de coupe du câble Cu, multifilaire (diamètre) : Ø 7,0mm
  • Valeurs de coupe du câble métallique (diamètre) : Ø 5,0mm
  • Valeurs de coupe du fil mi-dur (diamètre) : Ø 4,0mm
  • AWG : 8
  • Protection contre les chutes : oui
  • avec gaines multi-composants, avec œillet de fixation intégré pour la mise en place d'une protection antichute
  • Outils à tétons
  • bruni