Garderobeskab med sokkel og lukning med sikkerhedsvrider, Antal afdelinger: 2

Art.-nr.: 949613 2
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 6-8 uger
0 styk på lager
Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

Antal afdelinger Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

RAL nuance RAL 7035; RAL 7016
Materialetykkelse 0,8 mm
Belægning pulverlakeret
Farvetone, grå Lysgrå; Antracitgrå
Beskrevet del Korpus; Türen
Materiale stålplade
Farve grå; grå
Farveudvalg GARANT-farver
Med baghylde ja
Nyttehøjde, baghylde 328 mm
Nyttehøjde, tøjrum 1.420 mm
Med dør ja
Antal døre, samlet 2 stk.
Dør, type hængslet dør
Døråbningsvinkel 110 grader
Dørfronter med ventilationsåbninger
Med skrivefelt nej
Med skuffer nej
Skabsventilation ja
Ventilationsåbninger ja
Lås, konstruktionstype Drejelåserigel
Til hængelås med bøjle-diameter på op til 6 mm
Forberedt til hængelås ja
Med kroge / holdere ja
Antal kroge 3 stk.
Undersektion, udførelse sokkel, lukket
Sokkel over for kabinet tilbagetrukket ja
Med bænksæde nej
Antal bøjlestænger 1 stk.
Sort-hvid-adskillelse muligt nej
Med skråt tag nej
Produkttype garderobeskab
Monteringsposition gulvmontering
Vægt 38 kg
Monterings- og installationssituation fritstående skab
Standard DIN 4547
Brugsområde socialt rum
Konfiguration konfigureret
Totalbredde 600 mm
Samlet dybde 500 mm
Samlet højde 1.950 mm
Korpus, bredde 600 mm
Korpus, dybde 500 mm
Korpus, højde 1.950 mm
Mobil nej

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 949613 2
EAN/GTIN 4067263642640
Producentnummer 949613 2
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Garderobeskab med rumbredde 300 mm med fastsvejset hattehylde. Bøjlestang har 3 bevægelige kroge. Dør med Karo-ventilationshuller.
Med sikkerhedsdrejelåsrigel, aflåselig med hængelås (medfølger ikke).
Ventilationskoncept: Luftindgangen bagest i skabets bund giver en god ventilation og tørring i afdelingen. Lufttilførslen ved specialskabe sker via åbninger oven over den tilbagetrukne sokkel.
Med sokkel.

Norm:

DIN 4547

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 7035, låger antracit RAL 7016, pulverlakerede. Ingen speciallakeringer mulig.

Bemærk:

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.