{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| RAL nuance | RAL 7035; RAL 7016 | |
| Materialetykkelse | 0,8 mm | |
| Belægning | pulverlakeret | |
| Farvetone, grå | Lysgrå; Antracitgrå | |
| Beskrevet del | Korpus; Türen | |
| Materiale | stålplade | |
| Farve | grå; grå | |
| Farveudvalg | GARANT-farver | |
| Med baghylde | ja | |
| Nyttehøjde, baghylde | 328 mm | |
| Nyttehøjde, tøjrum | 1.420 mm | |
| Med dør | ja | |
| Antal døre, samlet | 4 stk. | |
| Dør, type | hængslet dør | |
| Døråbningsvinkel | 110 grader | |
| Dørfronter | med ventilationsåbninger | |
| Med skrivefelt | nej | |
| Med skuffer | nej | |
| Skabsventilation | ja | |
| Ventilationsåbninger | ja | |
| Lås, konstruktionstype | Drejelåserigel | |
| Til hængelås med bøjle-diameter på op til | 6 mm | |
| Forberedt til hængelås | ja | |
| Med kroge / holdere | ja | |
| Antal kroge | 3 stk. | |
| Undersektion, udførelse | sokkel, lukket | |
| Sokkel over for kabinet tilbagetrukket | ja | |
| Med bænksæde | nej | |
| Antal bøjlestænger | 1 stk. | |
| Sort-hvid-adskillelse muligt | nej | |
| Med skråt tag | nej | |
| Produkttype | garderobeskab | |
| Monteringsposition | gulvmontering | |
| Vægt | 68 kg | |
| Monterings- og installationssituation | fritstående skab | |
| Standard | DIN 4547 | |
| Brugsområde | socialt rum | |
| Konfiguration | konfigureret | |
| Totalbredde | 1.200 mm | |
| Samlet dybde | 500 mm | |
| Samlet højde | 1.950 mm | |
| Korpus, bredde | 1.200 mm | |
| Korpus, dybde | 500 mm | |
| Korpus, højde | 1.950 mm | |
| Mobil | nej |
| Artikelnummer | 949613 4 | |
| EAN/GTIN | 4067263642664 | |
| Producentnummer | 949613 4 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |