Šatní skříň se soklem a bezpečnostním zámkem s otočnou závorou, Počet oddílů: 2

Artiklové číslo: 949613 2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Počet oddílů Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL
RAL 7035; RAL 7016
Popsaná část
Celá položka
Tloušťka materiálu
0,8 mm
Povlak
S práškovým lakem
Barevný odstín, Šedá
Světle šedá; Antracitová šedá
Popsaná část, Světle šedá
Korpus
Popsaná část, Antracitová šedá
Türen
Třída jakosti
Geprüfte Sicherheit
Se zadní policí
ano
Užitná výška zadní police
328 mm
Užitná hloubka prostoru pro oblečení
477 mm
Užitná výška prostoru pro oblečení
1 420 mm
S dveřmi
ano
Celkový počet dveří
2 ks
Dveře konstrukční provedení
křídlové/otočné dveře
Úhel otevření dveří
110 stupně
Dveře přední
S plným plechem; S ventilační drážkou
S popisovacím polem
ne
Větrání skříně
ano
Větrací mezera
ano
Korpus užitná hloubka Tn
477 mm
Popis přihrádky/oddílu
1
Celkový počet oddílů
2 ks
Užitná šířka přihrádky Bn1
240 mm
Užitná hloubka přihrádky Tn
477 mm
Osazeno policí
ano
Počet polic v oddílu
1 ks
Typ police
Police
Police – montáž
Pevné police
Police – užitná hloubka
477 mm
S háčky/držáky
ano
Počet háků
3 ks
Počet věšáků na oblečení
1 ks
Se šikmou střechou
ne
Uzamykatelné
ano
Konstrukční provedení zámku
Zámek s otočnou závorou
Pro visací zámek s ⌀ třmenu do
6 mm
Připraveno na visací zámek
ano
Materiál
Ocelový plech
Barva
Šedá; Šedá
Druh produktu
Šatní skříň
Hmotnost
38 kg
Situace při instalaci a montáži
Samostatně stojící skříň
Norma
DIN 4547
Šířka celkem Bg
600 mm
Celková hloubka Tg
500 mm
Výška celková Hg
1 950 mm
Pojízdné
ne

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 949613 2
EAN / GTIN 4067263642640
Číslo výrobce 949613 2
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Šatní skříň s šířkou oddílu 300 mm s pevně přivařenou horní policí. Šatní tyč má 3 posuvné háky. Dveře s ventilačními otvory Karo.
S bezpečnostním zámkem s otočnou závorou, uzamykatelným pomocí visacího zámku (není součástí dodávky).
Koncept větrání: Vstup vzduchu v zadním dnu skříně zaručuje dobré větrání a sušení v oddíle. Přívod vzduchu u speciálních skříní probíhá skrz otvory nad dozadu odsazeným podstavcem.
S podstavcem.

Norma:

DIN 4547

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová RAL 7016, práškově nanášený lak. Není možné žádné zvláštní lakování.

Poznámka:

Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.