Computerterminal med printerklap, Type: IT

Art.-nr.: 948112 IT
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal): 100
  • Døråbningsvinkel: 250
  • Cylinderlås: Modulær låseindsats
  • Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
  • Beskyttelsesklasse IP: IP 41

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Materialetykkelse 0,9 mm
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal) 100 kg
Døråbningsvinkel 250 grader
Cylinderlås Modulær låseindsats
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Beskyttelsesklasse IP IP 41
Højde 2.000 mm
Bredde 750 mm
Dybde 500 mm
Bredde i G 30
Dybde i G 20
Monitorkabinet, nyttehøjde 570 mm
Monitorkabinet, nyttebredde 690 mm
Monitorkabinet, nyttedybde 458 mm
Maks. skærmstørrelse 19 tommer
Vindue, højde 532 mm
Vindue, bredde 552 mm
Computerkabinet, nyttehøjde 845 mm
Computerkabinet, nyttebredde 700 mm
Computerkabinet, nyttedybde 470 mm
Mål, printerklap 236×290 mm
Stiktype indgang L
Nominel spænding 250 V
Tænd/sluk-kontakt ja
Vægt 77 kg
Energiforsyning Med kabel
Produkttype Computerarbejdsstation

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 948112 IT
EAN/GTIN 4062406073749
Producentnummer 948112 IT
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Skærmkabinet med ventilator til CTR-skærme op til 19 tommer. Låge med polykarbonatplade, aflåselig.
Tastaturskuffe går i indgreb i slutstillingen. Kan indstilles 3 gange i højden i intervaller på 60 mm (1058 / 1118 / 1178 mm), aflåselig, med håndstøtte i bambus og trækaflastning.
Computerkabinet med ventilator og 1 højdejusterbar, forzinket hylde samt kabelgennemføringer til ryddelig kabeltrækning. Alle låse har samme låseprofil.

Funktion:

IP41: Der er beskyttelse mod lodret faldende vand og mod indtrængning af fremmedlegemer med ⌀ > 1 mm, men værktøjer og ledninger skal holdes fjernt.

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 7035, låger og skuffefronter antracit RAL 7016, pulverlakerede.

Bemærk:

Computerarbejdspladsen er kompatibel med GridLine skabe med dybden 20G nr. 940001940217, 940801940907 og kan frit kombineres med disse.
I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Warning:

Bestemmelsesmæssig anvendelse
  • Til transport, opbevaring og drift af computer, monitor, printer og andre perifere enheder.
  • Til industriel anvendelse indendørs.
  • Anvendelse på tørt og fast underlag.
  • Må kun anvendes i teknisk upåklagelig og driftssikker tilstand.
  • Må kun modificeres og ændres med godkendte tilbehørsdele fra Hoffmann Group.
  • Computeren må kun anvendes med ventilatoren tændt.

Ukorrekt anvendelse
  • Foretag ikke selv nogen ombygninger.
  • Må ikke anvendes i eksplosive områder.
  • Må ikke bruges på områder med meget støv, brændbare gasser, dampe eller opløsningsmidler.
  • Må ikke udsættes for stærk varme, direkte sollys, åben ild eller væsker.
  • Skuffer og hylder må ikke overlæsses.
  • Må ikke stilles på computerarbejdsplads.
  • Der må ikke transporteres personer.
  • For at sikre optimal ventilation må hulvæggen på bagsiden ikke dækkes helt til med Easyfix-tilbehør.
  • Ventilatoren og ventilationsåbningerne skal holdes fri og må ikke tildækkes.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven