{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| RAL nuanță | RAL 7035; RAL 7016 | |
| Grosimea materialului | 0,9 mm | |
| Strat de acoperire | Acoperit cu vopsea pulbere | |
| Tip ştecăr intrare | L | |
| Recomandat pentru ţările | Italia | |
| Tensiune nominală | 250 V | |
| Nuanță, gri | Gri deschis; Gri antracit | |
| partea descrisă, Gri deschis | Korpus | |
| partea descrisă, Gri antracit | Schubladenfront; Türen | |
| Clasă de protecție IP | IP41 | |
| Material | Tablă de oţel | |
| Alimentare cu energie | Alimentat de la reţea | |
| Culoarea | gri; gri | |
| Cu ușă | da | |
| Ușă design | ușă batantă/Ușă turnantă | |
| Unghi de deschidere a ușii | 250 grad | |
| Părţile frontale ale uşii | Cu fereastra de vizualizare | |
| Cu clapetă | da | |
| Clapetă lățimea prindere BeD | 236 mm | |
| Clapetă înălțime de prindere HeD | 290 mm | |
| Ventilația dulapului | da | |
| Încuietoare Tip de construcție | Încuietoare cilindrică | |
| Selectarea culorii | Selecție liberă | |
| Cu sertar de tastatură | da | |
| Cu carcasă monitor | da | |
| Forma carcasei monitorului | dreptunghi | |
| Carcasă monitor lățime BrM | 750 mm | |
| Carcasă monitor adâncime TiM | 500 mm | |
| Lăţimea utilă a carcasei monitorului BnM | 690 mm | |
| Adâncimea utilă a carcasei monitorului TnM | 458 mm | |
| Înălţimea utilă a carcasei monitorului HnM | 570 mm | |
| Lăţime geam | 552 mm | |
| Înălţime geam | 532 mm | |
| Diagonala ecranului max. | 19 inch | |
| Echipamente electrice | da | |
| Cu prelungitor | da | |
| Număr de prelungitoare | 1 buc. | |
| Număr de comutatoare pornit / oprit | 1 buc. | |
| Corpus lăţime în G | 30 | |
| Corpus adâncime în G | 20 | |
| Tip de protecție / clasa de protecție | Gradul de protecție IP | |
| Tip produs | Dulap pentru computer | |
| Poziția de montare | Fixarea pe podea | |
| Greutate | 77 kg | |
| Situația instalării și montării | Dulap independent | |
| Domeniu de utilizare | Birou; Atelier | |
| Configurare | Configurat | |
| Lăţimea totală Bg | 750 mm | |
| Adâncimea totală Tg | 500 mm | |
| Înălţimea totală Hg | 2.000 mm | |
| Corpus lățime Br | 750 mm | |
| Corpus adâncime Ti | 500 mm | |
| Corpus înălțime Ho | 2.000 mm | |
| Corpul unității specifice producătorului | G | |
| Încorporare iluminare | nu | |
| Blatul de lucru/placa de acoperire sunt disponibile | nu | |
| Mobil(ă) | nu |
| Cod articol | 948112 IT | |
| EAN / GTIN | 4062406073749 | |
| Număr producător | 948112 IT | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |