{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Couleur RAL | RAL 7035; RAL 7016 | |
| Epaisseur du matériau | 0,9 mm | |
| Revêtement | revêtement par poudre | |
| Teinte, gris | Lysgrå; Antracitgrå | |
| Pièce décrite | Korpus; Tueren | |
| Label de qualité et de contrôle | GS TÜV Rheinland | |
| Matériau | stålplade | |
| Couleur | grå; grå | |
| Couleurs disponibles | GARANT-farver | |
| Avec porte | oui | |
| Nombre total de portes | 1 pc. | |
| Type de porte | porte battante/Porte pivotante | |
| Sens d’ouverture de la porte | butée de porte adaptable | |
| Angle d’ouverture de porte | 250 degré | |
| Hauteur porte | 750 mm | |
| Façades des portes | avec tôle pleine | |
| Forme de poignée de porte | poignée | |
| Ventilation d’armoire | non | |
| Type de serrure | serrure à cylindre | |
| Système de fermeture | hoffmann låsesystem | |
| Système de fermeture modifiable | oui | |
| Hauteur utile caisson | 595 mm | |
| Exécution bâti | pieds | |
| Avec compensation de hauteur | oui | |
| Largeur caisson en G | 20 | |
| Profondeur caisson en G | 20 | |
| Charge admissible | 1 000 kg | |
| Pièce décrite | Schrankgehaeuse innen | |
| Type de produit | armoire de base | |
| Position de montage | fixation au sol | |
| Poids | 26 kg | |
| Situation d’installation et de montage | armoire à pose libre | |
| Norme | DIN EN 16122 | |
| Domaine d’utilisation | atelier | |
| Configuration | absence de configuration | |
| Largeur totale | 500 mm | |
| Profondeur totale | 500 mm | |
| Hauteur totale | 750 mm | |
| Largeur caisson | 500 mm | |
| Profondeur caisson | 500 mm | |
| Hauteur caisson | 750 mm | |
| Unité spécifique au fabricant, caisson | G | |
| À roulettes | nej |
| Artikelnummer | 940801 750 | |
| EAN/GTIN | 4062406070397 | |
| Producentnummer | 940801 750 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |