Udtrækshylde

Art.-nr.: 946141
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager
Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.
  • Skuffe/udtrækshylde, bæreevne: 200
  • Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk): 100
  • Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktdetaljer

Teknisk data

Materialetykkelse 1,2 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne 200 kg
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk) 100 %
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skuffer, nyttebredde × nyttedybde i G 54×36 E
Bredde i E 54E
Dybde i E 36E
Nyttebredde 918 mm
Nyttedybde 612 mm
Skuffehøjde 46 mm
Monteringshøjde 75 mm
Brugsområde Skuffereol
Hylde, udførelse Udtrækshylde; lige hylde
Produkttype Udtrækshylde

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 946141
EAN/GTIN 4045197380128

Betegnelse

Udførelse:

Robust stålpladekonstruktion med differentialeudtræk uden travers. Åben fortil, sidehøjde 46 mm, indbygningshøjde 75 mm. Uden huller og uden slidsvægge hele vejen rundt.
Udtrækshylde med helt udtræk, kan trækkes 100 % ud, bæreevne 200 kg.

Passer til:

Reolanlæg nr. 946000 ff.

Lakering:

Signalblå RAL 5005 pulverbelægning.