Izvlačivo dno

Artikl br.: 946141
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za > 8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.
  • Nosivost ladice/izvlačne police: 200
  • Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje): 100
  • Odabir boje: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Debljina materijala 1,2 mm
Nosivost ladice/izvlačne police 200 kg
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje) 100 %
Odabir boje RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Korisna širina ladica × korisna dubina ladica u G 54×36 E
Širina u E 54E
Dubina u E 36E
Korisna širina 918 mm
Korisna dubina 612 mm
Visina omotača 46 mm
Ugradbena visina 75 mm
Područje primjene Regal s ladicama
Izvedba police Izvlačivo dno; ravna polica
Vrsta proizvoda Izvlačna polica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 946141
EAN / GTIN 4045197380128

Opis

Izvedba:

Robusna konstrukcija od čeličnog lima s diferencijalnim izvlačenjem vođenim bez traverze. Sprijeda otvorena, visina plašta sa strane iznosi 46 mm, a ugradna visina 75 mm. Bez perforacije i bez proreza na stjenkama.
Polica s punim izvlačenjem, 100 % izvlačiva; nosivost 200 kg.

Odgovara:

Regali art. 946000 slijed. str.

Lakiranje:

Signalno plava RAL 5005 presvučeno prahom.