{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Grosor material | 1,2 mm | |
Capacidad de carga cajón/estante extraíble | 200 kg | |
Extensión cajón (extensión parcial/total) | 100 % | |
Selección del color | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Cajones, anchura útil×profundidad útil en G | 54×36 E | |
Anchura en E | 54E | |
Profundidad en E | 36E | |
Anchura útil | 918 mm | |
Profundidad útil | 612 mm | |
Altura de la cara exterior | 46 mm | |
Altura de montaje | 75 mm | |
Intervalo de empleo | Estantería con cajones | |
Modelo estante | Estante extraíble; balda recta | |
Tipo de producto | Estante extraíble |
Número de artículo | 946141 | |
EAN / GTIN | 4045197380128 | |
Número del fabricante | 946141 |