Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Hylde, 36×36 E, Fronthøjde: 25mm

Art.-nr.: 946100 25

Vælg variant og styktal

Fronthøjde (mm) Pris pr. styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 946100 25
EAN/GTIN 4045197237743
Producentnummer 946100 25
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Fremstillet i pladstål med tværstivere på undersiden.
Standardhylde til påsætning til attraktiv pris. Bæreevne 150 kg.

Lakering:

Lysegrå RAL 7035 pulverbelægning.

Bemærk:

  • Hylden anvendes også som låsehylde i kombination med centrallåse nr. 946405, 946425. Den forberedes på opstillingsstedet til montering af stiftcylinderlåse i blændstykket.
  • 25 mm høje hylder kan ikke kombineres med mellem- og slutstykker.