{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Debelina materiala | 1,2 mm | |
Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini) | 150 kg | |
Izbira barv | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Uporabna širina predalov × uporabna globina predalov v G | 36×36 E | |
Širina | 661 mm | |
Globina | 701 mm | |
Širina v E | 36E | |
Globina v E | 36E | |
Prednja višina | 25 mm | |
Področje uporabe | Predalni regal | |
Izvedba police | Fiksno nameščena polica; Ravna polica | |
Vrsta izdelka | Polica |
Številka izdelka | 946100 25 | |
EAN/GTIN | 4045197237743 |