Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Półka, 36×36 E, o wysokości frontu: 25mm

Nr art.: 946100 25

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

o wysokości frontu (mm) Cena za Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 946100 25
EAN / GTIN 4045197237743
Numer producenta 946100 25
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Z blachy stalowej, z usztywnieniami poprzecznymi od spodu.
Ekonomiczne półki standardowe do zawieszania. Nośność 150 kg

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny RAL 7035,lakier proszkowy

Wskazówka:

  • półka służy także jako dno zamka w połączeniu z zamknięciami centralnymi nr 946405, 946425. Przygotowane przez użytkownika do mocowania zamków patentowych w rozecie,
  • półek o wysokości 25 mm nie można łączyć z osłonami środkowymi ani końcowymi.