Stålskab forsynet med hængslede låger uden skuffer 1020

Art.-nr.: 943228 1020
plus moms plus fragt
1020
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.
  • Skuffeudtræk: Udtræksspærre
  • Højdeindstilling i intervaller: 25
  • Cylinderlås: Modulær låseindsats
  • Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktdetaljer

Teknisk data

Materialetykkelse 1,2 mm
Skuffeudtræk Udtræksspærre
Højdeindstilling i intervaller 25 mm
Cylinderlås Modulær låseindsats
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Bredde×dybde i E 36×36 E
Højde 1.020 mm
Bredde 717 mm
Dybde 748 mm
Bredde i E 36E
Dybde i E 36 E
Nyttehøjde 900 mm
Vægt 71 kg
Produkttype Maskinunderskab

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 943228 1020
EAN/GTIN 4045197380203

Betegnelse

Udførelse:

Med forstærkede døre, der kan lukkes med skydegreb med lås. Med forhøjede kanter på 3 sider og måtte af riflet gummi. Holder til skuffer og udtrækshylder i trin på 25 mm. Alle skabe er forsynet med separat udtræksikring.
748 mm dyb. Passende skuffer, se nr. 943011, 943021. Passende udtrækshylder, se nr. 942991, 942996.

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 7035, låger signalblå RAL 5005 pulverlakerede. Underlag i pladestål med forhøjet kant, sort (H=20 mm).

Egnede produkter

Reservedele