Skrinka k strojom s krídlovými dvierkami bez zásuviek 1020

Č. pol.: 943228 1020
1020
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.
  • Zásuvkový výsuv: Blokovanie výsuvu
  • Prestavenie výšky v mriežke: 25
  • Cylindrický zámok: modulárna zásuvka
  • Voľba farieb: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hrúbka materiálu 1,2 mm
Zásuvkový výsuv Blokovanie výsuvu
Prestavenie výšky v mriežke 25 mm
Cylindrický zámok modulárna zásuvka
Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Šírka×hĺbka v E 36×36 E
Výška 1 020 mm
Šírka 717 mm
Hĺbka 748 mm
Šírka v E 36 E
Hĺbka v E 36 E
Úžitková výška 900 mm
Hmotnosť 71 kg
Druh produktu Strojová prístavná skrinka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 943228 1020
EAN/GTIN 4045197380203

Popis

Prevedenie:

S vystuženými krídlovými dverami, uzamykateľné posuvnou rukoväťou so zámkom. S 3-stranným zvýšeným okrajom a ryhovanou gumovou podložkou. Upnutie zásuviek a výsuvných políc v mriežke 25 mm. Teleso skrinky je vybavené jedným blokovaním výsuvu.
Hĺbka 748 mm. Zodpovedajúce zásuvky, pozri č. 943011, 943021. Zodpovedajúce výsuvné police, pozri č. 942991, 942996.

Lakování:

Farba korpusu svetlosivá RAL 7035, dvere signálna modrá RAL 5005 s práškovým nástrekom. Podložka s oceľového plechu so zvýšeným okrajom čiernej farby (V = 20 mm).

Vhodné výrobky

Náhradné diely