Armoire d'outillage avec portes battantes sans tiroirs 1020

Réf.: 943228 1020
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
1020
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.
  • Extraction tiroir: Sécurité antibasculement
  • Réglage en hauteur au pas: 25
  • Serrure à cylindre: Cylindre modulaire
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1,2 mm
Extraction tiroir Sécurité antibasculement
Réglage en hauteur au pas 25 mm
Serrure à cylindre Cylindre modulaire
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Largeur×profondeur en E 36×36 E
Hauteur 1 020 mm
Largeur 717 mm
Profondeur 748 mm
Largeur en E 36 E
Profondeur en E 36 E
Hauteur utile 900 mm
Poids 71 kg
Type de produit Armoire d’outillage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 943228 1020
EAN / GTIN 4045197380203

Description

Exécution:

Avec portes battantes renforcées, fermeture par poignée coulissante avec serrure à cylindre. Avec rebord sur 3côtés et tapis en caoutchouc strié. Pour tiroirs coulissants et plateaux extensibles au pas de 25mm. Les caissons d'armoire sont équipés d'une sécurité antibasculement.
Profondeur 748 mm. Tiroirs adaptés, voir 943011, 943021. Plateaux extensibles adaptés, voir 942991, 942996.

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, portes bleu signal RAL 5005, revêtement par poudre. Dessus en tôle d'acier avec rebord noir (H=20 mm).

Produits adaptés

Pièces de rechange