Strojni višenamjenski ormar s krilnim vratima bez ladica 1020

Artikl br.: 942988 1020
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
1020
na zahtjev
Dostupno za > 8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.
  • Izvlačenje ladica: Blokada izvlačenja
  • Podešavanje visine u rasteru: 25
  • Cilindrična brava sa zatikom: modularni utični uložak
  • Odabir boje: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Debljina materijala 1,2 mm
Izvlačenje ladica Blokada izvlačenja
Podešavanje visine u rasteru 25 mm
Cilindrična brava sa zatikom modularni utični uložak
Odabir boje RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Širina x dubina u E 36×27 E
Visina 1.020 mm
širina 717 mm
Dubina 595 mm
Širina u E 36 E
Dubina u E 27 E
Korisna visina 900 mm
Težina 64 kg
Vrsta proizvoda Hidraulika – višenamjenski ormar

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 942988 1020
EAN / GTIN 4045197377692

Opis

Izvedba:

S pojačanim krilnim vratima, koja se zatvaraju pomičnom ručkom s bravom. S rubom protiv kotrljanja na 3 strane i užljebljenom gumenom prostirkom. Prihvat ladica i izvlačivog dna s rasterom 25 mm. Tijela ormara opremljena su osiguračem izvlačenja zasebnih ladica.
Dubina 595 mm. Za odgovarajuće ladice vidi br. 942973, 942978. Za odgovarajuće izvlačno dno vidi br. 942981, 942986.

Lakiranje:

Tijelo svijetlosivo RAL 7035, vrata signalno plava RAL 5005 presvučena prahom. Čelična limena podloga ispod ruba protiv kotrljanja crna (H = 20 mm).

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi