Komponenter til mobilt skuffemodul Skubberetning, sidevæg, Type: R36E

Art.-nr.: 942948 R36E
Pris pr. 1 par
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 par (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Maks. bæreevne, i alt 600 kg
Hjuldiameter, fastmonteret hjul 100 mm
Hjuldiameter, rat 100 mm
Antal drejehjul med hjulbremse 2
Antal drejehjul uden bremse 2
Produkttype kørestel

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 942948 R36E
EAN/GTIN 4045197439284
Producentnummer 942948 R36E
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Konsolhjulpar – 2 kuglelejrede faste hjul og 2 kuglelejrede drejelige hjul (⌀ 100 mm) med bremse, forbundet med en travers. Vær opmærksom på hjulenes rotationsretning. Bæreevne 600 kg ved jævnt fordelt last.

Passer til:

Konsolhjulpar, der passer til værktøjsskabskabinetter i produktgruppe 94 (op til 08/2019) med målene 36×36 E, 54×36 E, 64×36 E, 78×36 E. Af sikkerhedsmæssige årsager (fare for at vælte) er kabinettets maks. nyttehøjde 1225 mm (ved 78×36E maks. nyttehøjde 900 mm). Skydes væk fra sidevæggen.

Bemærk:

  • Skuffer i mobile værktøjsskabe skal være udstyret med separate skuffelåse. Det sikrer, at skufferne låses automatisk, så de ikke går op under transport. Separate låse til skuffer i produktgruppe 94 (indtil 08/2019) finder du under nr. 949605 i reservedelslisten.
  • Vær opmærksomskabets egenvægt i forbindelse med hjulenes bæreevne (600 kg).
  • Vær opmærksom på hjulenes ønskede rotationsretning.