Composants pour armoires à tiroirs mobiles Sens de poussée de la paroi latérale, Type: R36E

Réf.: 942948 R36E
Prix par 1 paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,54 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 paire (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Charge admissible max. 600 kg
Diamètre de roue, roulette fixe 100 mm
Diamètre de roue, roulette directrice 100 mm
Nombre de roulettes directrices avec blocage 2
Nombre de roulettes directrices sans blocage 2
Type de produit roulettes

Identification et classification

Référence article 942948 R36E
EAN / GTIN 4045197439284
Réf. fabricant 942948 R36E
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Paire de supports de roulettes − 2 roulettes fixes et directrices sur roulements à billes (⌀ 100 mm) avec blocage, réunies par une traverse. Attention au sens de roulement des roues. Charge admissible de 600 kg pour une charge uniformément répartie.

Adapté(s) pour:

Paires de supports de roulettes adaptées aux caissons d'armoires à outils du groupe 94 (jusqu'au 08/2019) avec les dimensions 36×36 E, 54×36 E, 64×36 E, 78×36 E. Pour des raisons de sécurité (risque de basculement), la hauteur utile maximale du caisson doit être de 1225 mm (de 900 mm pour les dimensions 78×36E). Poussée à partir de la paroi latérale.

Remarque(s):

  • Les tiroirs des armoires à outils à roulettes doivent être équipés de verrouillages individuels. Les tiroirs se verrouillent alors automatiquement dès leur fermeture, évitant ainsi toute ouverture pendant le transport. Pour les verrouillages individuels pour tiroirs du groupe 94 (jusqu'au 08/2019), voir code art. 949605 dans la liste des pièces de rechange.
  • Veuillez tenir compte du poids de l'armoire en ce qui concerne la charge admissible des roues (600 kg).
  • Attention au sens de roulement souhaité des roues.