{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Tipo | R36E | |
| Número de rodas orientáveis com travão imobilizador | 2 | |
| Número de rodas orientáveis sem travão imobilizador | 2 | |
| ⌀ da roda fixa | 100 mm | |
| ⌀ da roda orientável | 100 mm | |
| capacidade de carga máxima total | 600 kg | |
| Sentido de funcionamento | Direção da profundidade do armário | |
| Tipo de produto | Punho |
| Número do artigo | 942948 R36E | |
| EAN/GTIN | 4045197439284 | |
| Número do fabricante | 942948 R36E | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |